Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77498-1 Videokabel-Adapter 10 m DisplayPort DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77498-1 Videokabel-Adapter 10 m DisplayPort DVI Schwarz
shiverpeaks BS77498-1 Videokabel-Adapter 10 m DisplayPort DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-43615764
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77498-1
EAN/GTIN:
     4017538120632
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
shiverpeaks®-BASIC-S--Displayport Stecker 20p auf DVI 24+1 Stecker, vergoldete Kontakte, 10m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77490-1
ab € 4,96*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77492-1
ab € 6,02*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77493-1
ab € 5,08*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77495-1
ab € 5,09*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77497-1
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.