Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 4587 Steckdose 2 x RJ-45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 4587 Steckdose 2 x RJ-45 Metallisch
Berker 4587 Steckdose 2 x RJ-45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-43586378
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Energie
Nennspannung
72 V
Nennstrom
0.5 A
Weitere Suchbegriffe: datendose cat 6a, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
136 104 070
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.