Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel LP791 Visitenkarte 400 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sigel LP791 Visitenkarte 400 Stück(e)
Sigel LP791 Visitenkarte 400 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4326230
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
PC-Visitenkarten zum Selbstgestalten mit PC und Drucker. Glatte Kanten ohne Perforation. Professionelle Optik wie aus der Druckerei. 190 g, hochweiß, für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
85 mm
Technische Details
Papiergewicht
190 g/m²
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
40 Blätter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,03308* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,19*
€ 20,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 32,02*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,76*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,18*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,95*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,98*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,19*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,86*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,49*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,66*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,39*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,91*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,49*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,36*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.