| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-431724 Herst.-Nr.: KF01087 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Mediengewicht | 80 g/m² | | Produktfarbe | Weiß | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 299 x 214 x 56 mm | | Medienanzahl pro Paket | 500 Blätter | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | 210 x 297 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 80g cie 150, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g |
| | |
| |