Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBD1044 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1100 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBD1044 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1100 mAh
CoreParts MBD1044 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1100 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-420303
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBD1044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
68 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
30 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Kompatible Produkte
Nikon
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.