Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive 825 480 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetDrive 825 480 GB Silber
Transcend JetDrive 825 480 GB Silber
Transcend JetDrive 825 480 GB Silber
Transcend JetDrive 825 480 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-41703018
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS480GJDM825
EAN/GTIN:
     760557840572
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Transcends tragbare JetDrive 825 Thunderbolt™ PCIe SSD kombiniert eine JetDrive 820 PCIe SSD mit einem schlanken Thunderbolt-Gehäuse aus Aluminium, um Ihr thunderboltfähiges MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini oder Mac Pro sofort zu revitalisieren!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Herunterladbare Software
JetDrive Toolbox
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
480 GB
Lesegeschwindigkeit
950 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
950 MB/s
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Energie
Arbeitsspannung
15 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Datenübertragungsrate
10 GT/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
18.2 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
88 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS240GJDM825
ab € 141,71*
Zubehör
Transcend
TS960GJDM825
ab € 291,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.