Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link M7200 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link M7200 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
TP-Link M7200 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
TP-Link M7200 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
TP-Link M7200 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
TP-Link M7200 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40822805
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     M7200 V1
EAN/GTIN:
     6935364082512
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
180 g
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98
Zertifizierung
CE, RoHS
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA-PSK
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
56.7 mm
Höhe
19.8 mm
Design
Gerätetyp
Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Tragbar
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
Ethernet LAN Charakteristiken
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Nicht verfügbar
Ethernet LAN Datentransferraten
300 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Antenne
Antennentyp
Intern
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
3G, 4G
3G-Standards
HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
Anzahl SIM-Karten
1
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.