Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Antalis 294243 A4 (210×297 mm) Matt Weiß Druckerpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier Image Coloraction Atoll 80g/qm A4 VE=500 Blatt
Kopierpapier Image Coloraction Atoll 80g/qm A4 VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40783978
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     294243
EAN/GTIN:
     3597320000799
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier
Weitere Informationen:
Verpackungsinhalt
Blatt pro Packung
500 Blätter
Packungen pro Box
5
Blätter pro Schachtel
2500
Funktionen
Papiergröße
A4 (210×297 mm)
Oberflächentyp
Matte
Empfohlene Benutzung
Kopieren
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
80 g/m²
Elementarchlorfrei (ECF)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG