Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel VPN Firewall VPN 50 Firewall (Hardware) 0,8 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel VPN Firewall VPN 50 Firewall (Hardware) 0,8 Gbit/s
Zyxel VPN Firewall VPN 50 Firewall (Hardware) 0,8 Gbit/s
Zyxel VPN Firewall VPN 50 Firewall (Hardware) 0,8 Gbit/s
Zyxel VPN Firewall VPN 50 Firewall (Hardware) 0,8 Gbit/s
Zyxel VPN Firewall VPN 50 Firewall (Hardware) 0,8 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40349371
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     VPN50-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937598168
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall zyxel
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
40.92 BTU/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
44000 h
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
0.8 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.15 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Anzahl Ethernet DMZ-Anschlüsse
4
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Netzwerk
Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (Standard)
10
Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal)
50
Anzahl VPN-Tunnels
50
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
800 Mbit/s
VPN Durchsatz
150 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
216 x 143 x 33 mm
Gewicht
880 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall 4 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,49*
€ 525,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,84*
€ 521,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,34*
€ 509,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,81*
€ 496,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,80*
€ 465,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.