Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterBox Q300L Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterBox Q300L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox Q300L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox Q300L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox Q300L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox Q300L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox Q300L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox Q300L Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40336002
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MCB-Q300L-KANN-S00
EAN/GTIN:
     4719512065488
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
276 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
461 mm
Paketgewicht
4700 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
157 mm
Max Grafikkarten-Länge
360 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
387 mm
Höhe
378 mm
Gewicht
3700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Kühlung
Ja
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
MCC-C700P-KG5N-S00
ab € 325,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.