Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

iiyama ProLite B2791QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite B2791QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite B2791QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite B2791QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite B2791QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite B2791QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite B2791QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite B2791QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite B2791QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite B2791QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite B2791QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite B2791QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite B2791QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     2012-iiymo000044
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     B2791QSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570115396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC,DisplayPort,HDMI,USB
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich nach oben
0 - 22 °
Neigungswinkelbereich nach unten
0 - 5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
10
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Konnektivität
3,5 mm
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
611 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
371.5 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
527 mm
Gewicht (mit Ständer)
6100 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Leistung
Energie-Effizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
52 kWh
Stromverbrauch (in Betrieb)
33 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Energy Star-zertifiziert
Ja
Zertifizierung
TCO, CE, TÜV-GS, CU
Sonstige Funktionen
Anzeige
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Drehen
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Kein Flimmern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 Zoll
Bildschirmauflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Panel-Typ
TN
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
HD-Typ
Quad HD
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),2560 x 1440
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Blickwinkel, horizontal
170 °
Blickwinkel, vertikal
160 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Pixel Abstand
0.233 x 0.233 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
596.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.7 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 89 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 75 Hz
Separate H/V-Sync
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
pro Stück
€ 4,79*
ab € 232,19*
€ 234,73*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 232,68*
€ 235,25*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 233,34*
€ 235,96*
pro Stück
€ 3,00*
ab € 235,12*
€ 237,91*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 235,22*
€ 238,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,73*
€ 272,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,27*
€ 270,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,19*
€ 269,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
FPMA-C100
ab € 55,75*
Zubehör
NewStar
FPMA-D550BLACK
ab € 27,72*
Zubehör
NewStar
FPMA-D550DBLACK
ab € 39,75*
Zubehör
NewStar
FPMA-D550DDBLACK
ab € 41,49*
Zubehör
NewStar
FPMA-D750BLACK
ab € 73,13*
Zubehör
NewStar
FPMA-D750DBLACK
ab € 140,64*
Zubehör
NewStar
FPMA-W25BLACK
ab € 10,90*
Zubehör
NewStar
FPMA-W830BLACK
ab € 26,55*
Zubehör
NewStar
NSMONITOR10
ab € 14,04*
Zubehör
NewStar
NSMONITOR20
ab € 20,71*
Zubehör
NewStar
NS-WS300BLACK
ab € 183,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 42,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.