Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L2510D Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-L2510D Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 Seiten pro Minute
Brother DCP-L2510D Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 Seiten pro Minute
Brother DCP-L2510D Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 Seiten pro Minute
Brother DCP-L2510D Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39854171
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-L2510D
EAN/GTIN:
     4977766782715
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Schnell, leise und umweltfreundlich: das DCP-L2510D mit automatischem Duplexdruck, 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug ist das ideale Multifunktionsgerät für Zuhause oder das Home-Office.

Mehr Sicherheit und Service ohne Mehrkosten
Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte haben wir uns für die 3 jährige Herstellergarantie entschieden. Ihnen als Anwender unserer Geräte bietet dies mehr Leistung, sowie Sicherheit und schafft gleichzeitig eine solide Grundlage für eine problemlose Nutzung der Brother Produkte.

Sollte es innerhalb dieser 3 Jahre nach Kauf eines Brother Produktes tatsächlich zu einem Garantiefall kommen, sorgt unser technischer Service, sowie unsere bundesweiten Servicepartner (bestimmt auch in Ihrer Nähe) für eine schnelle Reparatur oder gar einen Austausch.

Jetzt noch leiser drucken
Die neue Generation S/W-Laserdrucker für den Arbeitsplatz zeichnet sich durch eine deutlich geringere Geräuschemission während des Druckens aus. Bei Auswahl des Leisemodus wird der Schalldruckpegel sogar um bis zu 4 weitere Dezibel reduziert und ermöglicht so ein noch entspannteres Arbeiten.

Echte 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
Mit bis zu 30 Seiten/Min. legt das 3-in-1 S/W-Multifunktionsgerät DCP-L2510D auch bei größeren Druckjobs ein hohes Tempo vor. Die echte Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi liefert exzellente Ergebnisse, die mit weniger als 8,5 Sekunden auch nicht lange auf sich warten lassen. Ein Klick im Druckertreiber genügt und Sie drucken DIN A4-Seiten auf Wunsch automatisch beidseitig, oder Sie erstellen über die Broschürendruck-Funktion aus einem mehrseitigen DIN A4-Dokument automatisch eine handliche DIN-A5-Broschüre.

Geschlossene 250 Blatt Papierkassette
Das Brother DCP-L2510D ist mit einer großzügigen 250 Blatt Papierkassette ausgestattet. Damit entfällt das häufige Papierauffüllen selbst bei größeren Druckaufträgen. Gleichzeitig schützt die geschlossene Papierkassette des Multifunktionsgerätes Ihr Papier vor dem Verstauben und Vergilben durch direkten Lichteinfluss.

Einzelblatteinzug für Papier bis zu 230 g/m²
Zusätzlich zur Papierkassette besitzt der Multifunktionsdrucker DCP-L2510D einen Einzelblatteinzug. Darüber verwenden Sie ganz einfach Umschläge, spezielle Papiersorten oder dickere Medien bis zu 230 g/m² ohne das Standardpapier aus der Papierkassette entfernen zu müssen. Stärkere Medien werden ohne Umlenkung über den geraden Papierweg bedruckt.

Blauer Engel
Dieses Brother Gerät wurde mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend und emissionsarm klassifiziert. Dieses wichtige Prüf- und Gütesiegel gibt Ihnen die Sicherheit, sich mit dem Kauf dieses Gerätes für ein umweltschonendes Produkt zu entscheiden und gesundheitlich auf Nummer sicher zu gehen.

ENERGY STAR®
Das Internationale ENERGY STAR®-Programm hat die Aufgabe, die Herstellung und Verbreitung energiesparender Bürogeräte zu fördern. Geräte, die mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet sind, dürfen innerhalb einer bestimmten Zeit einen bestimmten Energieverbrauch nicht überschreiten. Die Geräte müssen auch mit einem Energiesparmodus ausgestattet sein, der den Energieverbrauch nach einer bestimmten Zeit, in der das Gerät nicht verwendet wird, automatisch reduziert.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
60 - 230 g/m²
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
600 MHz
Schalldruckpegel (leiser Modus)
44 dB
Sonstige Funktionen
Energiesparmodus
Ja
Geräuschpegel
48 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
120 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Textzeilen
2 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben
16
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
517 mm
Verpackungshöhe
434 mm
Paketgewicht
13100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
399 mm
Höhe
272 mm
Gewicht
10300 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
700 Seiten
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Maximale Scan-Auflösung
19200 x 19200 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, Datei, Abbildung, OCR
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
30 Kopien pro Minute
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Ohne PC kopieren
Ja
Energie
Stromverbrauch (PowerSave)
260 W
Stromverbrauch (Standby)
42 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
6.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.03 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.232 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
30 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
7.5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8.5 s
N-up Druck
2, 4, 9, 16, 25
Wasserzeichendruck
Ja
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Broschürendruck-Funktion
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,08*
€ 238,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,32*
€ 215,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN2410
ab € 33,39*
Zubehör
Brother
TN2420
ab € 58,04*
Zubehör
Brother
DR2400
ab € 57,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.