Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 6515V/DNI Laser 28 Seiten pro Minute 1200 x 2400 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39637808
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     6515V_DNIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
Farb-Multifunktionsdrucker

- Drucken, Kopieren und Scannen sowie Faxe und E-Mails versenden – egal, wo Ihre Arbeit Sie hinführt
- Kompakter MFD unterstützt Cloud und mobile Plattformen, ideal für kleine Unternehmen
Weitere Informationen:
Papierbehandlung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen der Standardpapierzuführung
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Dünndruckpapier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
Benutzerdefinierte Medienbreite
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 356 mm
Standard Kassette Mediengewicht
60 - 176 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlagenwechslers
60 - 125 g/m²
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 40 °C
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 32 °C
Software
Zeichensatz enthalten
136
Funktionen
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Kopieren
Farbkopieren
Scannen
Farbscan
Faxen
Mono-Faxen
Maximale Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Energy Star-zertifiziert
Ja
Marktpositionierung
Business
Duplex
Kopieren, Drucken
Arbeitszyklus (empfohlen)
0 - 3000 Seiten pro Monat
Management-Protokolle
DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS
Leistung
RAM-Speicher
2048 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor-Taktfrequenz
1050 MHz
Geräuschpegel Druckbetrieb
52.5 dB
Geräuschemission im Stand-by-Modus
26.3 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
300 Blätter
Kapazität der Papierausgabe (Standard)
150 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Kapazität der Papiereingabe (maximal)
850 Blätter
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebaute Anzeige
Ja
Anzeige
LCD
Entspricht Blauem Engel
Ja
Zertifizierung
GS Mark, Citrix
Verpackungsinformation
Patrone(n) enthalten
Ja
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz)
1500 Seiten
Einschließlich Patronenkapazität (CMY)
1000 Seiten
Netzkabel enthalten
Ja
Software-CD
Ja
Dokumentations-CD
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
634 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
659 mm
Paketgewicht
36200 g
Gewicht & Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
506 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
30700 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint,Google Cloud Print
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS,IPSEC,SNMP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, WSD
Anschlüsse und Schnittstellen
Direkter Druck
Ja
USB-Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet,USB 3.0,Wireless LAN
USB-Anschluss
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Scannen
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett
Maximaler Scanbereich
216 x 356 mm
Scannen zu
E-mail, FTP, Datei, Bild, OCR, USB
Scangeschwindigkeit (schwarz)
37 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
21 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
JPG,TIF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Eingabe-Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Scan-Treiber
TWAIN,WIA
Kopieren
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
25 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
12 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
12 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
12 s
Maximale Anzahl Kopien
999 Kopien
Zoombereich
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
Buchkopierfunktion
Ja
Hintergrundanpassungsfunktion
Ja
Automatische Anpassfunktion
Ja
Ränderlöschfunktion
Ja
Fax
Fax-Auflösung (schwarz
400 x 400 DPI
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
4 MB
Faxweiterleitung unterstützt
Ja
Fax-Weiterleitung an
E-mail
Faxsendung
200 Positionen
Verzögertes Senden von Faxen
Ja
Ruftonunterscheidung unterstützt
Ja
Kompressionsmethode
JBIG, JPEG, MH, MMR, MR
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
370 W
Stromverbrauch (max.)
370 W
Stromverbrauch (Standby)
52 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Druckgeschwindigkeit
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
28 Seiten pro Minute
Maximale Auflösung
1200 x 2400 DPI
Druckersprachen (Standard)
PCL 5e,PCL 6,TIFF
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter)
19 Seiten pro Minute
Duplex print speed (color, normal quality, A4/US Letter)
19 Seiten pro Minute
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)
12 s
Erste ausgegebene Seite (Farbe)
12 s
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)
27 s
Wasserzeichendruck
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Deckblatt-Druckfunktion
Ja
Broschürendruck-Funktion
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,28*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,94*
€ 925,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,28*
€ 899,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xerox
B205V_NI
ab € 161,83*
Zubehör
Xerox
B215V_DNI
ab € 215,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.