Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-310M Druckerpatrone Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-310M Druckerpatrone Original Magenta
Canon PFI-310M Druckerpatrone Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39524354
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2361C001
EAN/GTIN:
     4549292098204
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF TX-2000, imagePROGRAF TX-3000, imagePROGRAF TX-4000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
330 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2352C001
ab € 323,17*
Ähnlich
Canon
2364C001
ab € 65,27*
Ähnlich
Canon
2365C001
ab € 64,62*
Ähnlich
Canon
2366C001
ab € 64,04*
Ähnlich
Canon
2363C001
ab € 65,11*
Ähnlich
Canon
2367C001
ab € 65,07*
Ähnlich
Canon
2359C001
ab € 106,15*
Ähnlich
Canon
2360C001
ab € 109,49*
Ähnlich
Canon
2358C001
ab € 112,82*
Ähnlich
Canon
2362C001
ab € 109,70*
Ähnlich
Canon
2354C001
ab € 193,84*
Ähnlich
Canon
2355C001
ab € 194,29*
Ähnlich
Canon
2356C001
ab € 195,24*
Ähnlich
Canon
2353C001
ab € 209,60*
Ähnlich
Canon
2357C001
ab € 191,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.