Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39520965
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008669
EAN/GTIN:
     5099206076679
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Geräuschlose Tastatur
Lautlose Tastatur
Leise Tastatur
Große, komfortable Handballenauflage
So bleiben Mitarbeiter den ganzen Tag produktiv, ohne dabei auf Komfort zu verzichten.

Spritzwassergeschützt
Auch wenn im Büro mal wieder der Kaffee verschüttet wird, bleibt Ihre Investition geschützt.

Modernes, elegantes Profil
Mitarbeiter genießen das raffinierte Design und fühlen sich an ihrem modernen Arbeitsplatz richtig wohl.

Nahezu geräuschlose, flache Tasten, die besonders komfortables Tippen ermöglichen
So sorgen Sie für flüsterleisen Tippkomfort im Büro.

Auf bis zu zehn Millionen Anschläge ausgelegte Tasten
Die Tasten sind speziell für jahrelange Büroarbeit ausgelegt, so dass die Langlebigkeit Ihrer Investition gewährleistet ist.

Tastatur in Standardgröße mit Sondertasten
Alle Bedienelemente sind intuitiv und leicht zu erreichen.

Hochwertiger, gepolsterter Tastenaufdruck mit UV-Beschichtung
Da sich die auf den Tasten aufgedruckten Buchstaben und Zahlen nicht abnutzen, fragen Mitarbeiter seltener nach Ersatztastaturen.

USB-Plug&Play-Einrichtung
Die Tastatur ist sofort einsatzbereit – keine Softwareinstallation erforderlich.

Ausklappbare Füße
Die Tastaturhöhe kann an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.

LED-Benachrichtigungscenter
Hier wird der aktuelle Tippmodus angezeigt: Feststelltaste, Rollen-Taste, Num-Taste.

GS-Zertifizierung
Genießen Sie den Komfort und die optimale Qualität, die Ihnen diese Tastatur bietet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
459 x 182 x 20 mm
Tastaturgewicht
930 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
16 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Flexible Tastatur
Ja
Full-size Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
20 Millionen Zeichen
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
2.2 mm
Tastenabstand
19 mm
Leise Tasten
Ja
Geräuschpegel
45 dB
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Winkeleinstellung (max.)
8 °
Tastaturtastentechnologie
Kolben
Zertifizierung
FCC, GS
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
1050 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.