Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung M378A1K43CB2-CTD 8GB DDR4 2666MHz Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     4781-L1088651
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M378A1K43CB2-CTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr4 ram
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Höhe
31.25 mm
Speicher
RAM-Speicher
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
CAS Latenz
19
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
1024M x 64
Unbuffered Speicher
Ja
Speicherrangfolge
1
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4781
pro Stück
€ 8,90*
ab € 72,50*
€ 78,00*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 74,47*
€ 79,78*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 75,54*
€ 80,79*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 82,66*
€ 87,71*
Preise: Lager 4781
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4781
Versand: Lager 4781
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 600,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4781
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
M393A2K43CB1-CRC
ab € 151,31*
Ähnlich
Samsung
M393A4K40CB1-CRC
ab € 281,27*
Ähnlich
Samsung
M391A2K43BB1-CRC
ab € 152,02*
Ähnlich
Samsung
M378A2K43BB1-CRC
ab € 137,86*
Ähnlich
Samsung
M393A4K40BB2-CTD
ab € 296,06*
Ähnlich
Samsung
M393A4K40BB1-CRC
ab € 288,59*
Ähnlich
Samsung
M471A5244CB0-CRC
ab € 35,50*
Ähnlich
Samsung
M378A5244CB0-CRC
ab € 33,71*
Ähnlich
Samsung
M393A1K43BB0-CRC
ab € 95,92*
Ähnlich
Samsung
M393A1K43BB1-CTD
ab € 89,94*
Ähnlich
Samsung
M378A1K43CB2-CRC
ab € 69,66*
Ähnlich
Samsung
M471B1G73QH0-YK0
ab € 52,32*
Ähnlich
Samsung
M378A2K43CB1-CRC
ab € 133,92*
Ähnlich
Samsung
M378A2K43CB1-CTD
ab € 144,17*
Ähnlich
Samsung
M386A8K40BM1-CRC
ab € 620,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG