Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Benq 5J.J1V05.001 Projektorlampe 210 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benq 5J.J1V05.001 Projektorlampe 210 W
Benq 5J.J1V05.001 Projektorlampe 210 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3921570
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     5J.J1V05.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Dies ist eine Ersatzlampe für die BenQ Projektoren MP575 / MP525P / MP525ST / MP525V.

Der Lampentausch ist einfach; bitte lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Funktionen
Markenkompatibilität
Benq
Kompatibilität
MP575, MP525P, MP525ST, MP525V
Lampenleistung
210 W
Lampenlebensdauer
3000 h
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
4000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.