| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-39167980 Herst.-Nr.: K3BFV0300 EAN/GTIN: 4049521127168 |
| |
|
| | |
| Symmetrisches Signalkabel mit 6,3 Millimeter Klinkenstecker und weiblichem XLR-Stecker und damit geeignet für die Übertragung von empfindlichen Mikrofonsignalen zum Pult oder Verstärker. Zum Einsatz kommen original Adam Hall Steckverbinder und hochwertiges Kabelmaterial. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 6 mm | | Gewicht | 250 g | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | 6.35mm | | Anschluss 2 | XLR (3-pin) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Silber/Nickel | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |