Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Flex 60° Dreieck Kunststoff Blau, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Flex 60° Dreieck Kunststoff Blau, Durchscheinend
Maped Flex 60° Dreieck Kunststoff Blau, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3913079
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     244621
EAN/GTIN:
     3154142446213
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck 60° 20 cm
zeichen dreieck
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
60° Dreieck
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Durchscheinend
Visuelle Indikatoren
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Seitenlänge
210 mm
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck 60 grad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
242621
ab € 0,51*
Zubehör
Maped
244120
ab € 0,84*
Zubehör
Maped
244030
ab € 0,76*
Zubehör
Maped
244040
ab € 1,52*
Zubehör
Maped
244421
ab € 0,89*
Zubehör
Maped
244069
ab € 1,17*
Zubehör
Maped
244304
ab € 1,87*
Zubehör
Maped
244180
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.