Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Expression Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Navigator Expression Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Navigator Expression Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3911471
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     NAV090
EAN/GTIN:
     5602024005013
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Leuchtend weißes Papier
Exzellenter Druckkontrast, bei dem sich die Tinte hervorragend abhebt und somit hochwertige Farbdokumente liefert.

Extraglatt
Dank der mikroporösen Oberfläche trocknet die Tinte schnell und wird präzise aufgenommen – für Bilder mit hoher Auslösung.

Extradick und lichtundurchlässig
Verhindert das Durchschimmern von Text sowie die Wellung des Papiers und sorgt gleichzeitig für eine gestochen scharfe Darstellung der Buchstaben.

Rieseigenschaften
Schnell trocknende Oberfläche.
Ideal zum Drucken von: Berichten, Gesprächsnotizen, Farbgrafiken, Datentabellen etc.

Extraglatt
mit einer mikroporösen Oberfläche

Überlegene Druckqualität
Navigators Blattbildung und Porosität garantieren einen gleichmäßigen Auftrag der Tinte/des Toners auf die Papieroberfläche und der hohe Weißegrad steigert den Druckkontrast. Navigators exzellente Lichtundurchlässigkeit verhindert das Durchschimmern im beidseitigen Druck und die speziell behandelte Oberfläche sorgt für eine präzise Verbindung von Tinte und Papier sowie für bessere Tonerhaftung.

Hervorragende
Leistung
Durch Navigators ideales Verhältnis zwischen Dicke und Steifigkeit reduzieren sich Druckprobleme wie Papierstaus, Fehl- und Mehrfacheinzüge. Der absolute und relative Feuchtegehalt sind so eingestellt, dass das Papier auch nach dem Drucken noch flach und die Wellung minimal ist.

Navigator lässt sich hervorragend zuschneiden, sodass auch größere Druckaufträge sicher und problemlos verarbeitet werden können.

Ideal für Diagramme
und umfangreiche Farbgrafiken

Navigator gehört zu den weißesten Büropapieren auf dem Markt und ist somit besonders für Farbdrucke und alle Arten von Dokumenten geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
90 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00988* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
2896C
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.