Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 180° Lever Arch File Plastic 50 mm Ringmappe A4 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 180° Lever Arch File Plastic 50 mm Ringmappe A4 Orange
Leitz 180° Lever Arch File Plastic 50 mm Ringmappe A4 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3909122
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     101545
EAN/GTIN:
     4002432490165
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Orange
Maximale Kapazität
350 Blätter
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
50 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.