Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECAdry PCL-1677 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matte 50 Blätter Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DECAdry PCL-1677 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matte 50 Blätter Beige
DECAdry PCL-1677 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matte 50 Blätter Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3904983
Hersteller:
     DECAdry
Herst.-Nr.:
     PCL1677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Matte
Blätter pro Packung
50 Blätter
Mediengewicht
165 g/m²
Produktfarbe
Beige
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
210 x 297 mm (A4)
Menge pro Behälter
50 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
PCL1602
ab € 13,94*
Sonstiges
APLI
PCL1676
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.