Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta C220 Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta C220 Tonerkartusche Original Magenta
Konica Minolta C220 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3889106
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A11G351
EAN/GTIN:
     5711045395024
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta Business-Bereich reicht von bildgebenden Eingabe bis zur Ausgabe. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen, die neue Digital Imaging-Umgebungen zu realisieren in einer Vielzahl von Bereichen, von denen sie gezielt Verbraucher, ihre Business-orientierte Kollegen, einschließlich medizinischer und grafischen Bereichen. Diese Unternehmen werden durch anhaltende Werkstofftechnik, optische Technologien, Nanotechnologie, Technologie und anderen Bild Kerntechnologien.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
Bizhub C220
Farbtoner-Seitenleistung
26000 Seiten
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2025/KIT
ab € 129,12*
Ähnlich
Konica Minolta
A11G151
ab € 33,06*
Ähnlich
Konica Minolta
A0XV0TD
ab € 126,34*
Ähnlich
Konica Minolta
A0XV0RD
ab € 52,02*
Ähnlich
WhiteBox
A11G4D1
ab € 56,65*
Ähnlich
WhiteBox
A11G1D1
ab € 40,25*
Ähnlich
WhiteBox
A11G451
ab € 27,00*
Ähnlich
WhiteBox
A11G151
ab € 19,68*
Ähnlich
WhiteBox
A11G351
ab € 27,04*
Ähnlich
WhiteBox
A11G251
ab € 27,02*
Ähnlich
WhiteBox
A0XV0TD
ab € 116,86*
Ähnlich
WhiteBox
A0XV0RD
ab € 103,62*
Ähnlich
Ampertec
A11G451
ab € 46,06*
Ähnlich
Ampertec
A11G151
ab € 29,85*
Ähnlich
Ampertec
A11G351
ab € 41,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.