Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 289110 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtregel-Potentiometer LIGHT CONTROL UP Dimmung 1-10 V DrehDruckkn 230V 50mA
Lichtregel-Potentiometer LIGHT CONTROL UP Dimmung 1-10 V DrehDruckkn 230V 50mA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38887998
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     289110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehpotentiometer
Feinsicherung
G-Sicherung
Technische Merkmale
Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Schaltstrom 6 A
Steuerstrom 50 mA
Achsmaß Ø 4 mm
Schnittstelle nach DIN EN 61347-2-3
Grundhelligkeit einstellbar
z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen
zum Schalten und Steuern von EVG und 1 - 10 V Tronic-Trafo 105 W
mit Druck-Ausschalter
kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
mit Ersatzsicherung
mit Schraubklemmen
Zur Sicherstellung gleicher Beleuchtungsstärken nur EVG und Leuchtstofflampen gleicher Hersteller verwenden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
6 A
Leistungen
Typ
Beleuchtungssteuerung
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.