Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kai Shun Classic Edelstahl Universalmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kai Shun Classic Edelstahl Universalmesser
kai Shun Classic Edelstahl Universalmesser
kai Shun Classic Edelstahl Universalmesser
kai Shun Classic Edelstahl Universalmesser
kai Shun Classic Edelstahl Universalmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38305374
Hersteller:
     KAI
Herst.-Nr.:
     DM-0701
EAN/GTIN:
     4901601556605
Suchbegriffe:
Japanische Kochmesser
Japanische Küchenmesser
Japanische Messer
Japanmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
104 mm
Merkmale
Messertyp
Universalmesser
Klingenlänge
150 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Holz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Griff Eigenschaften
Ergonomisch, Anti-Rutsch-Griff
Ursprungsland
Japan
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.