Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur 2 4 TB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur 2 4 TB Blau
iStorage diskAshur 2 4 TB Blau
iStorage diskAshur 2 4 TB Blau
iStorage diskAshur 2 4 TB Blau
iStorage diskAshur 2 4 TB Blau
iStorage diskAshur 2 4 TB Blau
iStorage diskAshur 2 4 TB Blau
iStorage diskAshur 2 4 TB Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38133558
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DA2-256-SSD-4000-BE
EAN/GTIN:
     5060220251953
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 197
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS PUB 197, FCC, CE, WEEE, TAA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Lesegeschwindigkeit
294 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
319 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
5 GT/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
180 g
Weitere Suchbegriffe: Solid State Disk, Solid State Drive, ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.030,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,21*
€ 1.356,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,52*
€ 1.350,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,72*
€ 1.305,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,50*
€ 1.275,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,43*
€ 1.226,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.