Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba 6026381 Fahrzeugreinigung/-zubehör Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba 6026381 Fahrzeugreinigung/-zubehör Spray
Caramba 6026381 Fahrzeugreinigung/-zubehör Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38073776
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6026381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
caramba bremsenreiniger 500ml
bremsenreiniger
caramba bremsenreiniger
Saubere Bremsen sind sichere Bremsen

Ein schneller und effektiver Bremsvorgang kann im entscheidenden Augenblick lebenswichtig sein. Deswegen sind einwandfrei gewartete Bremsen ein Muss für die eigene Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmer. Zu einer bestens funktionierenden Bremse gehört natürlich auch die Sauberkeit der funktionalen Teile. Mit dem Bremsenreiniger von Caramba reinigen Sie die Bremsen Ihrer Kunden effektiv und sorgen so für mehr Sicherheit an deren Fahrzeugen. Vertrauen Sie bei der Reinigung solch wichtiger Fahrzeugelemente Caramba, Ihrem starken Partner für Reinigung, Pflege und Wartung seit mehr als hundert Jahren.

Die Vorteile von Caramba Bremsenreiniger auf einen Blick
- reinigt und entfettet.
- für Trommel- und Scheibenbremsen sowie Kupplungs- und Motorteile.
- löst auch verharzte Rückstände.
- frei von FCKW, Aceton, Butanol und Ethylacetat.
- greift Gummi, Kunststoff und Lack nicht an.

Mit sauberen Bremsen zu mehr Sicherheit
Ein Autounfall durch Bremsversagen gehört sicher zu den absoluten Horrorvorstellungen eines jeden Autofahrers. Da geht es Ihnen und Ihren Mitarbeitern sicher nicht anders als Ihren Kunden. Die beste Vorsorge bildet da natürlich die regelmäßige Wartung der Bremsen – vor allem der Bremsleitung und der Bremsflüssigkeit. Doch auch die Bremsen selbst, also Bremsbeläge und Bremsscheiben, können abgenutzt oder stark verunreinigt sein. Abhilfe schafft hier die Anwendung unseres Caramba Bremsenreinigers. Mit diesem speziell entwickelten Produkt helfen Sie Ihren Kunden bei der professionellen Wartung ihrer Bremsen und verhelfen so zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie doch den Caramba Bremsenreiniger bei Ihrem Firmenwagen, denn auch Sie und Ihre Mitarbeiter sollen schließlich sicher auf den Straßen unterwegs sein.

Caramba Bremsenreiniger – stark und dennoch schonend
Trotz der überzeugenden Wirksamkeit des Produkts ist unser Bremsenreiniger acetonfrei und enthält lediglich entaromatisierte Kohlenwasserstoffe, nicht aber das umweltbelastende FCKW oder andere Chlorkohlenwasserstoffe. So können Sie sicher sein, dass der Reiniger weder Lack noch Gummiteile oder Kunststoffe am Fahrzeug Ihrer Kunden angreift. Der Caramba Bremsenreiniger kommt zu Ihnen in der praktischen Aerosoldose oder als Großgebinde im Kanister oder Fass. Sprühen Sie einfach die zu reinigende Stelle ein und lassen Sie das Mittel ablaufen. Achten Sie jedoch bitte darauf, den Bremsenreiniger nicht ohne Ölabscheidung ins Abwasser fließen zu lassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Merkmale
Geeignet für
Auto
Produkttyp
Spray
Vorgesehene Verwendung
Bremse
Geeignet für Materialien
Metall

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8822*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,0722*
€ 4,8459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9022*
€ 4,6436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5722*
€ 4,2509
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8822*
€ 3,4298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.