Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS8152 4800 x 1200DPI Tintenstrahl A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktionsgerät, PIXMA TS8152, farbig, Drucker/Scanner/Kopierer
Multifunktionsgerät, PIXMA TS8152, farbig, Drucker/Scanner/Kopierer
Artikel-Nr.:
     855-4443154
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2230C046
EAN/GTIN:
     4549292093391
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
CD Drucker
CD DVD Drucker
Canon PIXMA TS8150 Modelle

Smartes und kompaktes Multifunktionssystem mit besten Verbindungen und 6 separaten Tinten für den hochwertigen, randlosen Fotodruck Zuhause

Smarte Technologie, hochwertiger Druck und nahtlose Konnektivität – in einem Multifunktionssystem

Kompakt und leistungsstark im schickem Box-Design – dieses Multifunktionssystem mit 6 separaten Tinten, umfangreicher WLAN- und Cloud-Konnektivität und einem sich automatisch ausklappenden Bedienfeld mit 10,8-cm-Touchscreen ermöglicht den schnellen Druck von erstklassigen Fotos und gestochen scharfen Dokumenten.

Wunderbar schnell

Mit modernsten Technologien ist ein farbenfrohes Randlosfoto im Format 10 x 15 cm in nur ca. 17 Sekunden gedruckt. Dabei sorgen 6 separate Tinten, zu denen das neue Fotoblau gehört, für eine noch bessere Detaildarstellung.


Intelligente Konnektivität

Sie haben diverse Möglichkeiten, Ihr Mobilgerät ganz einfach mit dem Multifunktionssystem zu verbinden: Dazu gehört auch die Kopplung per Bluetooth® für das einfache Drucken und Scanner per WLAN mit der Canon PRINT App.

Die Freiheit der Cloud

Erleben Sie die Freiheit, über die Cloud zu drucken und zu scannen – direkt von Ihrem Multifunktionssystem aus. Mit PIXMA Cloud Link sind die Dienste über das Display oder die Canon PRINT App schnell zu erreichen.

Intuitive Touch-Bedienung

Genießen Sie die einfache, Smartphone-ähnliche Bedienung über den 10,8-cm-Touchscreen und das vordere Bedienfeld, das sich automatisch aufstellt. Das Userinterface ist genauso aufgebaut, wie die Canon PRINT App, was eine nahtlose Bedienung ermöglicht.

Vielseitig und kosteneffizient

Dank der separaten Tintentanks muss nur die Farbe ausgetauscht werden, die tatsächlich aufgebraucht ist. Der duale Papiereinzug ermöglicht das gleichzeitige Vorhalten von Normal- und Fotopapier. Der beidseitige Druck und optional erhältlichen XL- und XXL-Tinten sparen Geld.
Weitere Informationen:
Papierbehandlung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen der Standardpapierzuführung
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4,A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Rechtlich
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Photopapier Größe
20x25 cm
Printmedien-ohne-Rand Größen
10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Brief
Maximale Druckgröße
A4/Brief (216 x 297 mm)
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich in Betrieb
15 - 30 °C
Software
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows 10 Mobile, iOS
Treiber enthalten
Ja
Leistung
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Kopieren
Farbkopieren
Scannen
Farbscan
Duplex
Kopieren, Drucken
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Pigment schwarz, Gelb
Zahl der Druckpatronen
6
Speichermedien
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichersteckplätze
1
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC,MicroSDXC,MiniSD,MiniSDHC,SD,SDHC,SDXC
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Ja
Anzeige
TFT
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Verpackungsinhalt
Patrone(n) enthalten
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Software-CD
Ja
Geräuschemissionen
Duplexdruck Geräuschpegel
48 dB
Design
Produktfarbe
Rot
Gewicht & Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
324 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
650 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Direkter Druck
Ja
Standard-Schnittstellen
USB, Wireless LAN
USB-Anschluss
Typ B
Optionale Konnektivität
Bluetooth, Wireless LAN
PictBridge
Ja
Bluetooth
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Mobile Drucktechnologien
PIXMA Cloud Link
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
WLAN-Standards
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g
Scannen
Optische Scan-Auflösung
2400 x 4800 DPI
Scanner-Typ
Flachbett
Scannen zu
Cloud
Eingabe-Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Scantechnologie
CIS
Kopieren
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Zoombereich
25 - 400 %
Maximale Anzahl Kopien
99 Kopien
Ausweiskopierfunktion
Ja
Ränderlöschfunktion
Ja
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
16 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
16 W
Stromverbrauch (Standby)
1.9 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Druckgeschwindigkeit
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
15 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
10 ipm
DVD/CD -Druck
Ja
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Anzahl der Standard-Papierfächer
2
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
pro Stück
€ 2,50*
ab € 133,94*
€ 138,74*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 135,10*
€ 139,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,60*
€ 140,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,76*
€ 141,71*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 137,17*
€ 142,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
2052C004
ab € 39,61*
Zubehör
Canon
2106C005
ab € 29,91*
Zubehör
Canon
2106C004
ab € 30,97*
Zubehör
Canon
2103C004
ab € 28,28*
Zubehör
Canon
2103C005
ab € 28,76*
Zubehör
Canon
2052C005
ab € 10,51*
Zubehör
Canon
2106C001
ab € 7,40*
Zubehör
Canon
2052C001
ab € 10,10*
Zubehör
Canon
2103C001
ab € 7,39*
Zubehör
Canon
2049C001
ab € 10,09*
Zubehör
Canon
1995C001
ab € 14,38*
Zubehör
Canon
1997C001
ab € 14,35*
Zubehör
Canon
2104C001
ab € 7,39*
Zubehör
Canon
2050C001
ab € 10,12*
Zubehör
Canon
1996C001
ab € 14,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG