Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 010.01 (150 x 250 x 1-50) Briefumschlag Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP 010.01 (150 x 250 x 1-50) Briefumschlag Braun
Colompac CP 010.01 (150 x 250 x 1-50) Briefumschlag Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3793852
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP01001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Karton, Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Länge (mm)
268 mm
Gewicht
37.7 g
Innenmaße (B x T x H)
150 x 250 x 50 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4077*
€ 0,48516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3877*
€ 0,46136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3677*
€ 0,43756
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2300 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 4600 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 21300 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP010.05
ab € 0,36*
Zubehör
Dinkhauser
CP 010.02
ab € 0,30*
Zubehör
Dinkhauser
CP 010.03
ab € 0,32*
Zubehör
Dinkhauser
CP01006
ab € 0,41*
Zubehör
Dinkhauser
CP 010.07
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.