Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 805 W Elektroschalter 1P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 805 W Elektroschalter 1P Schwarz, Weiß
JUNG 805 W Elektroschalter 1P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37931379
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     805W
EAN/GTIN:
     4011377655706
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.