Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 531 U Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Metallisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 531 U Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Metallisch, Weiß
JUNG 531 U Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Metallisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37727728
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     531U
EAN/GTIN:
     4011377272903
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Weitere Suchbegriffe: wipptaster jung, taster up-einsätze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
533U
ab € 5,76*
Ähnlich
Jung
533-2U
ab € 14,05*
Ähnlich
Jung
534U
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.