Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XB2783HSU-B3 Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) Full HD LED Flach Matt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1817-613683
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XB2783HSU-B3
EAN/GTIN:
     4948570115587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
High-End 27"-Monitor mit AMVA+ LED Panel und höhenverstellbarem Fuss
ProLite XB2783HSU – der 27" (68.6 cm) - LCD Monitor mit AMVA+ Panel-Technologie garantiert eine präzise und gleichmässige Farbwiedergabe auch bei großen Blickwinkeln. Mit einem Low Power LED-Panel, 24-Bit "True Colour" und einem nativen Kontrastverhältnis von 3000:1 ausgestattet, empfielt sich der Prolite XB2783HSU für den Einsatz mit grafischen Anwendungen, wie in der Digitalfotografie, Design und im Web-Design. Mit dem höhenverstellbaren Standfuss und Pivot Funktion ist der Monitor eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Corporate und Finanz Märkten.

AMVA+
Die VA Panel Technologie mit 24bit True Color ermöglichen dem Betrachter ein natürlichen Eindruck. Zudem bietet die VA Panel Tehnologie einen höheren Kontrast, ein höheren Schwarzwert und einen größeren Einblickwinkel im Vergleich zur TN Technologie, somit eignet sie sich hervorragend für anspruchsvolle grafische Anwendungen.

HAS + PIVOT
Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

FLICKER-FREE + BLUE LIGHT TECHNOLOGIE
Die Flicker-Free Technologie ist eine komfortable Lösung für die Gesundheit Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light Filter. Absolut kein Bildschirmflimmern und die Menge des blauen Lichts kann am Bildschirmmenü reduziert werden und verringert die Ermüdung der Augen.

OVERDRIVE ON / OFF
Bei sehr schnellen bewegten Grafiken/Bildern kann der Monitor verschwommen wirken. Durch die Aktivierung des Overdrives Features wird dieses minimiert.

ACR
Das Kontrastverhältnis ist ein Messwert um den maximalen relativen Helligkeitsunterscheid zwischen Schwarz und Weiß darzustellen.
ACR (Advanced Contrast Ratio) ist ein Feature welches den Kontrast und Helligkeit automatisch verändert. Für perfekte Bilder bei Filmen oder beim spielen.
Weitere Informationen:
Leistung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsinformation
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC,HDMI,USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Höhenverstellung
Ja
VESA Montageadapter
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-45 - 45 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich nach oben
0 - 22 °
Neigungswinkelbereich nach unten
0 - 5 °
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
11
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB-Hub-Version
USB 2.0
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Konnektivität
3,5 mm
HDCP
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
622.5 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
372.5 mm
Gewicht
4400 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
622.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
401 mm
Gewicht (mit Standfuß)
6000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energie-Effizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
52 kWh
Stromverbrauch (in Betrieb)
35.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
34 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
1.5 A
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Design
Marktpositionierung
Business
Energy Star-zertifiziert
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
Weitere Spezifikationen
Anzeige
LED
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 Zoll
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Bildschirmauflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
4 ms
Panel-Typ
A-MVA
HD-Typ
Full HD
Bildschirmtechnologie
LED
Form des Bildschirms
Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Blickwinkel, horizontal
178 °
Blickwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
12000000:1
Bildschirmdiagonale (cm)
69 cm
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz
55 - 75 Hz
Separate H/V-Sync
Ja
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
pro Stück
€ 4,50*
ab € 164,26*
€ 164,82*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 164,31*
€ 164,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,69*
€ 165,24*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 166,05*
€ 166,61*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 166,11*
€ 166,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
FPMA-C100
ab € 54,17*
Zubehör
NewStar
FPMA-D1330BLACK
ab € 63,57*
Zubehör
NewStar
FPMA-D700DD
ab € 139,28*
Zubehör
NewStar
FPMA-W25
ab € 11,10*
Zubehör
NewStar
FPMA-W830BLACK
ab € 28,25*
Zubehör
NewStar
NSMONITOR20
ab € 20,71*
Zubehör
NewStar
NS-WS100BLACK
ab € 178,00*
Zubehör
StarTech.com
ARMUNONB
ab € 91,99*
Zubehör
StarTech.com
ARMPIVOTHD
ab € 73,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.