Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 13" Apple® MacBook Pro® (2016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für 13" Apple® MacBook Pro® (2016)
3M Blickschutzfilter für 13" Apple® MacBook Pro® (2016)
3M Blickschutzfilter für 13" Apple® MacBook Pro® (2016)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37648559
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100115681
EAN/GTIN:
     5711783487517
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Die 3M™ Blickschutzfilter Standard für Laptops sorgen für eine äußerst effektive „Verdunkelung” bei einem seitlichen Blickwinkel von mehr als 60 Grad. Einer unserer dünnsten Blickschutzfilter – entwickelt für die dünnsten derzeit erhältlichen Geräte. Der passgenaue Blickschutzfilter mit satinartiger matter Oberfläche fühlt sich glatt an und bietet eine außergewöhnliche Bildklarheit. Damit eignet er sich hervorragend für Bildschirme mit höherer Pixeldichte.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
32.86 mm
Versandkartonslänge
46.83 mm
Versandkartonshöhe
4.78 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1690.81 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128007612
Gewicht und Abmessungen
Breite (imperial)
12.5 "
Höhe (imperial)
18 "
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
317 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
457 mm
Paketgewicht
262.5 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Bildumfang HxW
179 x 286 mm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Seitenverhältnis
16:10
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Lichtdurchlässigkeit
35 %
Oberflächenlackierung
Matt
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Kompatibilität
Apple MacBook Pro 13-inch (2016-present)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.