| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-37344366 Herst.-Nr.: 2000030281 EAN/GTIN: 3138522094744 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 580 mm | | Verpackungstiefe | 200 mm | | Verpackungshöhe | 190 mm | | Paketgewicht | 6600 g | Merkmale | Anzahl der Schlafplätze | 4 Person(en) | | Komfort-Schlafkapazität (max.) | 4 Person(en) | | Rahmentyp | Festrahmen | | Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes | 4500 mm | | Bodenwischlappen | Ja | | Bodentuchtyp | Fester Unterstoff | | feuerfestes Canvas | Ja | | Wetterfestigkeit | Ja | | Markenspezifische Technologien | Coleman WeatherTec | Design | Typ | Kuppel-/Iglu-Zelt | | Zweck | Camping | | Produktfarbe | Grün | | Anzahl der Zimmer | 1 | | Färbung | Monochromatisch | | Belüftung | Ja | Material | Grundstoffmaterial | Polyester | | Material innen | Polyester | | Außenverkleidungsmaterial | Polyester | | Stangenmaterial | Fiberglas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |