Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HmIP-BBL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HmIP-BBL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HmIP-BBL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HmIP-BBL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HmIP-BBL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HmIP-BBL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37143101
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     151333A0
EAN/GTIN:
     4047976513338
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Unterputzaktor zum Steuern von Jalousien, Raffstores, Rollläden und Markisen
- Ermöglicht eine exakte Einstellung der Lamellenposition bei Raffstores oder Jalousien
- Komfortable Bedienung über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder direkt über die Tasterwippe des Schalters
- Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Jalousien/Rollläden und die Einstellung der Lamellenposition
- Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und Untergang
- Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Komponenten realisierbar
- Einfache Inbetriebnahme dank automatischer Kalibrierfahrt
- Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen
- Integration auch in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
- Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
58 g
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
135.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Merkmale
Produkttyp
Transmitter
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Leistung
0.2 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
2.2 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
eQ-3
103263A2A
ab € 2,22*
Sonstiges
eQ-3
103478A2A
ab € 2,16*
Sonstiges
HomeMatic
103090
ab € 2,19*
Sonstiges
HomeMatic
103091
ab € 2,20*
Sonstiges
HomeMatic
103092
ab € 2,18*
Sonstiges
HomeMatic
103093
ab € 2,21*
Sonstiges
HomeMatic
103096
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.