Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MPUD2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MPUD2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Apple MPUD2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Apple MPUD2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Apple MPUD2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Apple MPUD2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Apple MPUD2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Apple MPUD2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Apple MPUD2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37131256
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPUD2ZM/A
EAN/GTIN:
     190198375988
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Leder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.