Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel EnerGel Xm Verschlossener Gelschreiber Blau Fein 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentel EnerGel Xm Verschlossener Gelschreiber Blau Fein 12 Stück(e)
Pentel EnerGel Xm Verschlossener Gelschreiber Blau Fein 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3712431
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BL57-CO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Die EnerGel-Modelle mit Kappe, sind wir ihre Pendents mit Druckmechanik besonders für täglichen Gebrauch gemacht. Seine hervorragenden Schreibeigenschaften, der robuste Clip, die gummierter Griffzone und die beliebte "EnerGel Ink Inside" machen ihn zu einem wahren Allorunder.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verschlossener Gelschreiber
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff, Kautschuk
Punkttyp
Fein
Handausrichtung
Beidhändig
Clip
Ja
Liniengröße
Medium
Linienbreite
0.35 mm
Spitze Weite
0.7 mm
Mine
Metall
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
säurefreie Tinte
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.