| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3712429 Herst.-Nr.: BL57-AO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die EnerGel-Modelle mit Kappe, sind wir ihre Pendents mit Druckmechanik besonders für täglichen Gebrauch gemacht. Seine hervorragenden Schreibeigenschaften, der robuste Clip, die gummierter Griffzone und die beliebte "EnerGel Ink Inside" machen ihn zu einem wahren Allorunder. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Verschlossener Gelschreiber | | Schreibfarben | Schwarz | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Gehäusematerial | Kunststoff, Gummi | | Punkttyp | Fein | | Handausrichtung | Beidhändig | | Clip | Ja | | Liniengröße | Medium | | Linienbreite | 0.35 mm | | Spitze Weite | 0.7 mm | | Mine | Metall | | Nachfüllbar | Ja | | Schnell trocknend | Ja | | säurefreie Tinte | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, pentel kugelschreiber 0,35 mm schwarz, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel |
| | |
| |