Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23207 Abtrockentuch für die Hände Weiß 50 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23207 Abtrockentuch für die Hände Weiß 50 x 100 cm
Kela 23207 Abtrockentuch für die Hände Weiß 50 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36951865
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23207
EAN/GTIN:
     4025457232077
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Hand-Tuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Material
Baumwolle
Abmessungen (B x L)
50 x 100 cm
Waschtyp
Maschinenwäsche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,758
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24606
ab € 6,80*
Ähnlich
kela
24614
ab € 6,77*
Ähnlich
kela
24602
ab € 6,82*
Ähnlich
kela
24610
ab € 6,78*
Ähnlich
kela
23415
ab € 6,70*
Ähnlich
kela
23422
ab € 6,77*
Ähnlich
kela
23426
ab € 6,81*
Ähnlich
kela
23458
ab € 6,81*
Ähnlich
kela
23434
ab € 6,82*
Ähnlich
kela
23454
ab € 6,77*
Ähnlich
kela
23430
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.