Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Kerros Bräter 8 l Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Kerros Bräter 8 l Aluminium
Kela Kerros Bräter 8 l Aluminium
Kela Kerros Bräter 8 l Aluminium
Kela Kerros Bräter 8 l Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36788139
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Aus der Serie Kerros- Aroma Bräter Kerros

Ein ovaler Bräter aus der Serie Kerros. Diese Aroma Bräter sind für Feinschmecker wie gemacht. Der Glasdeckel ist mit einem Aromaknopf versehen, der - beispielsweise mit Wein befüllt - durch langsames Abtropfen das Aroma des Bratguts verfeinert.
Der Bräter ist aus Aluguss und hat eine GREBLON®-Stonehenge-Beschichtung: Der Bräter ist durch ein 3-Schicht-System keramisch verstärkt, wodurch sich der Bräter durch sehr gute Abriebbeständigkeit und Antihaftwirkung auszeichnet.
Der Aroma-Bräter ist geeignet für Gas, Glaskeramik-Kochfelder, E-Herd und Induktionsherd. Backofengeeignet bis 230 °C. Spülmaschinenfest. Deckel bis 180 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
8 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Deckel enthalten
Ja
Geeignet für Ofentypen
Keramik, Gas, Induktion
Deckelmaterial
Glas
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
190 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.