Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard ALTA BH-250 Stativaufsatz Schwarz, Grau Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard ALTA BH-250 Stativaufsatz Schwarz, Grau Aluminium
Vanguard ALTA BH-250 Stativaufsatz Schwarz, Grau Aluminium
Vanguard ALTA BH-250 Stativaufsatz Schwarz, Grau Aluminium
Vanguard ALTA BH-250 Stativaufsatz Schwarz, Grau Aluminium
Vanguard ALTA BH-250 Stativaufsatz Schwarz, Grau Aluminium
Vanguard ALTA BH-250 Stativaufsatz Schwarz, Grau Aluminium
Vanguard ALTA BH-250 Stativaufsatz Schwarz, Grau Aluminium
Vanguard ALTA BH-250 Stativaufsatz Schwarz, Grau Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36666319
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA BH-250
EAN/GTIN:
     4719856244235
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe
117 mm
Gewicht
577 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.