Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B032-VU1 KVM-Konsole auf tragbaren USB 2.0-Laptop-Notfallwagen-Adapter mit Dateiübertragung und Videoaufzeichnung, 1920 x 1200 bei 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B032-VU1 KVM-Konsole auf tragbaren USB 2.0-Laptop-Notfallwagen-Adapter mit Dateiübertragung und Videoaufzeichnung, 1920 x 1200 bei 60 Hz
Tripp Lite B032-VU1 KVM-Konsole auf tragbaren USB 2.0-Laptop-Notfallwagen-Adapter mit Dateiübertragung und Videoaufzeichnung, 1920 x 1200 bei 60 Hz
Tripp Lite B032-VU1 KVM-Konsole auf tragbaren USB 2.0-Laptop-Notfallwagen-Adapter mit Dateiübertragung und Videoaufzeichnung, 1920 x 1200 bei 60 Hz
Tripp Lite B032-VU1 KVM-Konsole auf tragbaren USB 2.0-Laptop-Notfallwagen-Adapter mit Dateiübertragung und Videoaufzeichnung, 1920 x 1200 bei 60 Hz
Tripp Lite B032-VU1 KVM-Konsole auf tragbaren USB 2.0-Laptop-Notfallwagen-Adapter mit Dateiübertragung und Videoaufzeichnung, 1920 x 1200 bei 60 Hz
Tripp Lite B032-VU1 KVM-Konsole auf tragbaren USB 2.0-Laptop-Notfallwagen-Adapter mit Dateiübertragung und Videoaufzeichnung, 1920 x 1200 bei 60 Hz
Tripp Lite B032-VU1 KVM-Konsole auf tragbaren USB 2.0-Laptop-Notfallwagen-Adapter mit Dateiübertragung und Videoaufzeichnung, 1920 x 1200 bei 60 Hz
Tripp Lite B032-VU1 KVM-Konsole auf tragbaren USB 2.0-Laptop-Notfallwagen-Adapter mit Dateiübertragung und Videoaufzeichnung, 1920 x 1200 bei 60 Hz
Tripp Lite B032-VU1 KVM-Konsole auf tragbaren USB 2.0-Laptop-Notfallwagen-Adapter mit Dateiübertragung und Videoaufzeichnung, 1920 x 1200 bei 60 Hz
Tripp Lite B032-VU1 KVM-Konsole auf tragbaren USB 2.0-Laptop-Notfallwagen-Adapter mit Dateiübertragung und Videoaufzeichnung, 1920 x 1200 bei 60 Hz
Tripp Lite B032-VU1 KVM-Konsole auf tragbaren USB 2.0-Laptop-Notfallwagen-Adapter mit Dateiübertragung und Videoaufzeichnung, 1920 x 1200 bei 60 Hz
Tripp Lite B032-VU1 KVM-Konsole auf tragbaren USB 2.0-Laptop-Notfallwagen-Adapter mit Dateiübertragung und Videoaufzeichnung, 1920 x 1200 bei 60 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36663050
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B032-VU1
EAN/GTIN:
     0037332201225
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der B032-VU1 KVM-Konsole zu USB 2.0 Laptop-Notfallwagen-Adapter mit Dateiübertragung und Videoaufnahme verwandelt Ihren Laptop in eine tragbare Konsole, die an Server, Computer, Kioske und Geldautomaten angeschlossen werden kann. Der B032-VU1 wird für vielbeschäftigte Systemadministratoren empfohlen und bietet direkten Laptop-zu-Computer-Desktop-Zugriff für Dateianwendungen, Betriebssystem-Patches, Diagnosetests und Softwareinstallation. Er macht unhandliche Notfallwagen überflüssig.

VGA-Video- und USB-Tastatur-/Mauskabel sind in das Gerät integriert und werden an Ihren Server oder Computer angeschlossen. Ein USB 2.0 Mini-B-Kabel wird für den Anschluss an Ihren Laptop mitgeliefert, um eine sofortige Steuerung auf BIOS-Ebene zu erreichen. Sie können Videos aufzeichnen und Bilder von Ihrem Remote-Desktop erfassen. Bidirektionale Dateiübertragungen zwischen Ihrem Laptop und dem angeschlossenen Gerät erfolgen mit USB 2.0-Geschwindigkeit.

Der B032-VU1 unterstützt VGA-Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200, einschließlich 1080p, bei 60 Hz. Sie können die Bildqualität anpassen und die Mauszeiger für eine optimale Leistung synchronisieren. Dank des kompakten Plug-and-Play-Designs muss weder Software noch ein externes Netzteil installiert werden, und das Gerät passt problemlos in Ihre Laptop-Tasche und kann überall sofort eingesetzt werden. Es unterstützt Hot-Plugging, und seine Firmware ist aufrüstbar.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
271.8 mm
Höhe des Versandkartons
226.1 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
124.5 mm
Verpackungshöhe
43.2 mm
Paketgewicht
230 g
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
VGA
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Merkmale
Typ
Transmitter
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Ursprungsland
Taiwan
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
TAA
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
140 g
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332201222
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,65*
€ 481,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,93*
€ 478,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,53*
€ 461,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,38*
€ 446,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,07*
€ 407,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.223,38*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.182,29*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.289,63*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 739,49*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.389,85*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1A2-N4
ab € 466,70*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1AC8-N4
ab € 1.985,03*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.063,68*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A2-N4
ab € 728,23*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A4-N4
ab € 930,26*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 804,35*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC4-N4
ab € 997,28*
Zubehör
Tripp Lite
B002-HD1AC4-N4
ab € 1.366,34*
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,70*
Zubehör
Tripp Lite
B004-DPUA2-K
ab € 178,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.