| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-36662535 Herst.-Nr.: IS-DAP2-256-SSD-128-C-G EAN/GTIN: 5060220251533 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Schnellstartübersicht | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Graphit | | Passwortschutz | Ja | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest | | PIN_gesicherter Zugang | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, FIPS 197 | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | | Zertifizierung | FIPS PUB 197, FCC, CE, WEEE, TAA | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 128 GB | | Lesegeschwindigkeit | 294 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 319 MB/s | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Datenübertragungsrate | 5 GT/s | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 124 mm | | Tiefe | 84 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 180 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, usb ssd 128gb, external hdd, external hard drives ssd |
| | |
| |