Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Corsair Vengeance CMR32GX4M4A2666C16 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36661611
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMR32GX4M4A2666C16
EAN/GTIN:
     0843591028455
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
RAM-Speicher
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.2 V
Row Cycle Time
18 ns
Refresh Row Cycle Time
18 ns
Row Active Time
35 ns
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram corsair, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,74*
€ 300,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,74*
€ 293,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Corsair
CMD16GX4M2B2400C10
ab € 203,84*
Ähnlich
Corsair
CMX16GX3M2A1600C11
ab € 84,60*
Ähnlich
Corsair
CMSA16GX3M2A1600C11
ab € 86,33*
Ähnlich
Corsair
CML16GX3M2A1600C10
ab € 87,49*
Ähnlich
Corsair
CMSA16GX3M2A1333C9
ab € 86,59*
Ähnlich
Corsair
CMSX16GX3M2A1600C10
ab € 86,06*
Ähnlich
Corsair
CMD16GX4M2B3000C15
ab € 158,61*
Ähnlich
Corsair
VS2GB1333D3
ab € 14,18*
Ähnlich
Corsair
CMZ8GX3M2A1600C9
ab € 47,87*
Ähnlich
Corsair
CMZ12GX3M3A1600C9
ab € 74,67*
Ähnlich
Corsair
CM3X4GSD1066
ab € 23,92*
Ähnlich
Corsair
TWIN2X4096-6400C5C
ab € 41,68*
Ähnlich
Corsair
CMV4GX3M1A1600C11
ab € 22,24*
Ähnlich
Corsair
CMSO4GX3M1A1333C9
ab € 23,85*
Ähnlich
Corsair
CMZ4GX3M1A1600C9
ab € 24,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.