Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK mini-Set Rechnen und Lesen lernen mit der Maus Buch Bildend Deutsch Taschenbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK mini-Set Rechnen und Lesen lernen mit der Maus Buch Bildend Deutsch Taschenbuch
LÜK mini-Set Rechnen und Lesen lernen mit der Maus Buch Bildend Deutsch Taschenbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36606106
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783894143459
EAN/GTIN:
     9783894143459
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Spiel- und Lernbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Einfaches Zählen, Rechnen, Buchstaben und Wörter für Vorschulkinder

Inhalt: miniLÜK-Lösungsgerät, Übungshefte "Rechnen lernen mit der Maus" und "Lesen lernen mit der Maus"

Rechnen lernen mit der Maus
Lernen mit der Maus macht doppelt Spaß! Zusammen mit ihren Freunden Ente und Elefant begleitet die bekannte Figur Vorschulkinder durch dieses Heft und motiviert zum Lösen der vielfältigen Aufgaben. Im Zahlenraum bis 12 wird hier gezählt, werden gleiche Zahlen gesucht, Mengen erfasst und erkannt, einfache Zahlenreihen logisch ergänzt. Und am Ende des Heftes wird schon richtig gerechnet - mit visueller Hilfe und kindgerechter Form.


Lesen lernen mit der Maus
Schnell und einfach erobern sich Kinder im Vorschulalter mit diesem Heft die Welt der Buchstaben: Vom Erlernen, Erkennen und Unterscheiden von großen und kleinen Buchstaben in verschiedenen Formen über die Differenzierung der Anlaute bis zum Wiedererkennen von Wörtern und zusammengesetzten Begriffen und Reimwörtern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
6 Jahr(e)
Veröffentlicher
Westermann
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Höhe
268 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.