Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK bambinoLÜK Meine ersten ABC-Wörter Buch Grammatik und Wortschatz 28 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK bambinoLÜK Meine ersten ABC-Wörter Buch Grammatik und Wortschatz 28 Seiten
LÜK bambinoLÜK Meine ersten ABC-Wörter Buch Grammatik und Wortschatz 28 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36599999
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783837778731
EAN/GTIN:
     9783837778731
Suchbegriffe:
Deutsch-Grammatiktrainer
Deutsch-Wortschatztrainer
Lernhilfebücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Wortschatzbildung und Wortschatzerweiterung über Bild-Bild-Zuordnung zum Sprechen, Lesen und Wiedererkennen.

- Einfache Wortschatzübungen, von Kindern selbst zu lösen.
- Förderung des genauen Beobachtens, Vergleichens und Zuordnens.
- Über 100 bildlich dargestellte Wörter zur Erweiterung des Wortschatzes und für den Spaß an der Sprache.
- Reimbildung zum Kennenlernen neuer Wörter.
- Förderung der Kreativität durch begleitendes Spielen und Lernen.

Inhalt

1 A, E, I, O, U, Sch - Welches Wort klingt am Anfang genauso?
2 F, A, E, I, O, U
3 F, L, M, N, R, S
4 W, Sch, F, L, M, N
5 B, D, G, H, Z, K
6 P, T, K, Z, H, B
7 P, K, R, T, B, H
8 J, G, D, H, W, Sch
9, 10+ 11 Reimwörter - Suche das Reimwort!

Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes benötigen Sie das bambinoLÜK-Lösungsgerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Grammatik und Wortschatz
Geschrieben von
Eva Odersky
Sprachen lernen
Deutsch
Anzahl der Seiten
28 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
6 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Höhe
210 mm
Weitere Suchbegriffe: deutsch grammatiktrainer, bücher, literatur, lesestoff, printmedien, publikationen, hardcover, taschenbücher, romanliteratur, sachbücher, druckwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.