Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK miniLÜK Karibu Ergänzende Übungen zur Fibel Buch Grammatik und Wortschatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK miniLÜK Karibu Ergänzende Übungen zur Fibel Buch Grammatik und Wortschatz
LÜK miniLÜK Karibu Ergänzende Übungen zur Fibel Buch Grammatik und Wortschatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36599923
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783837741414
EAN/GTIN:
     9783837741414
Suchbegriffe:
Deutsch-Grammatiktrainer
Deutsch-Wortschatztrainer
Deutsch-Übungsmaterial
Lernhilfebücher
Ergänzende Übungen zur Karibu-Fibel mit Übungsformaten, die grundsätzlich im Bereich Erstlesen und Erstschreiben genutzt werden.

Auch Kinder, die nicht mit KARIBU im Unterricht arbeiten, können erfolgreich mit diesem Heft üben. Die Übungsangebote stehen im engen Zusammenhang mit den Arbeitsheften des Lehrwerks und greifen deren bekannten Wortschatz auf.

Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes benötigen Sie das miniLÜK-Kontrollgerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Grammatik und Wortschatz
Geschrieben von
Kirstin Jebautzke
Sprachen lernen
Deutsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Bildungssystemstufen Deutschlands
Grundschule Klasse 1
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Höhe
243 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.