Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK Mathematik 1x1 Üben und Verstehen ab 2. Klasse Buch Bildend Deutsch 32 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK Mathematik 1x1 Üben und Verstehen ab 2. Klasse Buch Bildend Deutsch 32 Seiten
LÜK Mathematik 1x1 Üben und Verstehen ab 2. Klasse Buch Bildend Deutsch 32 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36599909
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783837705607
EAN/GTIN:
     9783837705607
Suchbegriffe:
Deutsch-Lernhilfen
Deutsch-Lernhilfen für 2. Klasse
Lernhilfebücher
Mathematik-Lernhilfen
Das kleine Einmaleins ist eine der zentralen Grundlagen des Matheunterrichts. Es sicher und vollständig zu beherrschen, ist für Überschlagsrechnungen und die schriftliche Multiplikation und Division notwendig.

Besonders wichtig ist dafür das Verstehen der mathematischen Sachverhalte und strukturelle Zusammenhänge:

- Zahlenstrahl und Zahlenketten
- Halbieren & Verdoppeln
- Tausch-, Umkehr- und Nachbaraufgaben
- Verzahnung mit zugehörigen Divisionsaufgaben
- distributive Zerlegungen usw.

Dabei werden vielfältige Hilfen angeboten, schwierige Aufgaben aus bekannten abzuleiten.

Dieses Heft eignet sich auch gut für Wiederholungsübungen in den weiteren Schuljahren.

Inhalt

2 Einführung in das Malnehmen
4-8 Einmaleins mit verschiedenen Zahlen (2-10)
9 Von leichten zu schwierigen Aufgaben
10 Vier Schlangen im Einmaleins-Netz
12 Einmaleins-Mix
14 Aufteilen und Malnehmen
15 Tausch- und Umkehraufgaben
16 Verteilen
17/18 Geschickt rechnen beim Multiplizieren/Dividieren
19 Dividieren mit Rest
20 Halbieren und Verdoppeln
21 Bunt gemischt
24 Sachaufgaben

Zur Bearbeitung dieses Heftes wird das LÜK-Kontrollgerät benötigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
32 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Bildungssystemstufen Deutschlands
Grundschule Klasse 2
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
237 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.