Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK miniLÜK Uhrzeit und Kalender Übungen zum Umgang mit der Zeit Buch Bildend Deutsch 32 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK miniLÜK Uhrzeit und Kalender Übungen zum Umgang mit der Zeit Buch Bildend Deutsch 32 Seiten
LÜK miniLÜK Uhrzeit und Kalender Übungen zum Umgang mit der Zeit Buch Bildend Deutsch 32 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36599908
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783837704617
EAN/GTIN:
     9783837704617
Suchbegriffe:
Deutsch-Übungsmaterial
Lernhilfebücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
deutsch übungsmaterial
ab Klasse 2

Wie spät ist es, wie lange brauche ich wohin und - am allerwichtigsten - wann ist endlich Weihnachten?

Fragen wie diese wirst du dir mit diesem miniLÜK-heft bald selbst beantworten können.

In Übungen mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad trainierst du den Umgang mit Uhr und Kalender:

- Ablesen von ganzen und halben Stunden, Viertelstunden und Minuten
- Namen der Monate
- Datumsschreibweise
- Einordnung von Feiertagen
- Rechnen mit Zeitspannen

Inhalt:

2 Wie viel Uhr ist es?
3 Wie viele Minuten sind seit 7 Uhr vergangen?
4 Ordne richtig zu!
5 Welche Uhren zeigen dieselbe Zeit?
6 Auf welcher Uhr ist es ...
7 Auf welchen Uhren findest du dieselbe Zeit?
8 Wie viel Uhr ist es?
9 Wie spät ist es?
10 Suche die passende Uhr
12 Richtig oder falsch?
13 Wo steht das Gleiche?
14 Immer zwei gehören zusammen!
15 Ein Quiz für kluge Köpfe
16 stimmt der Wochentag
17 Besondere Tage
18 Detektiv Spürhund sucht den Täter.
19 Kommissar Wachsam notiert Edes Aussagen.
20 Andrea war fünf Tage bei ihrer Oma.
21 Michaels Klavierstunde
22 Theresa fährt mit der Eisenbahn.
24 Bastelausstellung in der Schule

Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes benötigen Sie das miniLÜK-Lösungsgerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Carla Knoll
Anzahl der Seiten
32 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Bildungssystemstufen Deutschlands
Grundschule Klasse 2
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.