Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ipae-Progarden King Gartentisch Weiß Rechteckige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ipae-Progarden King Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Ipae-Progarden King Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36550479
Hersteller:
     Ipae-Progarden
Herst.-Nr.:
     05200
EAN/GTIN:
     8009271052000
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Gartentisch
Outdoortisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Tischplattenform
Rechteckige Form
Anzahl
1
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Einfach zu säubern
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
790 mm
Tiefe
790 mm
Höhe (max)
720 mm
Gewicht
6200 g
Verpackungsbreite
790 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
6530 g
Weitere Suchbegriffe: Terrassentisch, gartentisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.